NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
カムフォロアー NUKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
180
注文コード
73445216
品番
NUKR180H/3AS
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
180
幅(mm)
72
幅C(mm)
72
内径d1(Φmm)
64
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方