NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73451945
品番
UCC205HT2D1
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
34.1
軸径(Φmm)
25
寸法H(mm)
80
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
14.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方