NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73451988
品番
UCFC214-212D1
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
70
寸法L(mm)
215
寸法A(mm)
150
寸法S(mm)
30.2
寸法B(mm)
74.6
取付ボルト
M16
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
177
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方