NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73451997
品番
UCFCX05
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
寸法L(mm)
111
寸法A(mm)
30
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
取付ボルト
M8
寸法N(mm)
9.5
寸法J(mm)
92
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方