ベアリングユニット UCF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73452006 品番 UCFE204D1
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
軸径(Φmm)20 寸法L(mm)57 寸法H(mm)112 寸法A(mm)25 寸法S(mm)12.7 寸法B(mm)31 取付ボルトM10 寸法N(mm)12 寸法J(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする