NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCFS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452024
品番
UCFS321
参考基準価格(税別)
¥184,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
105
寸法L(mm)
310
寸法A(mm)
94
寸法S(mm)
44
寸法B(mm)
112
取付ボルト
M33
寸法N(mm)
38
寸法J(mm)
242
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方