NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCFX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452033
品番
UCFX15HT2D1
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
75
寸法L(mm)
197
寸法A(mm)
68
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
82.6
取付ボルト
M20
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
152
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方