NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452067
品番
UCP212/LP03
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
60
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
69.8
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
取付ボルト
M16
寸法J(mm)
184
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方