NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452085
品番
UCP213U/1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,160
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
65
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
76.2
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
取付ボルト
M20
寸法J(mm)
203
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方