NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452094
品番
UCP326D1
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
130
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
180
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
54
寸法B(mm)
135
取付ボルト
M33
寸法J(mm)
480
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方