NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452128
品番
UCPE202D1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
15
形状
ピロー形
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
30.2
寸法A(mm)
30
取付ボルト
M10
寸法J(mm)
95
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方