NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCPE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452155
品番
UCPE207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
寸法L(mm)
161
寸法H(mm)
47.6
寸法A(mm)
38
取付ボルト
M14
寸法J(mm)
127
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方