NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCPE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452173
品番
UCPE210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,270
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
57.2
寸法A(mm)
45
取付ボルト
M16
寸法J(mm)
159
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方