NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
73452207
品番
UCS205LD1N
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
34.1
軸径(Φmm)
25
寸法S(mm)
14.3
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
5
寸法ds(mm)
M5×0.8
注意
※ベアリング軸受のみの製品となります
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方