※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
73452216
品番
UCS206LD1N
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
38.1
軸径(Φmm)
30
寸法S(mm)
15.9
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
5
寸法ds(mm)
M6×0.75
注意
※ベアリング軸受のみの製品となります
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方