NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UCX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452252
品番
UCX15HT2D1
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
82.6
軸径(Φmm)
75
寸法S(mm)
33.3
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
12
寸法ds(mm)
M1.2×1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方