NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452268
品番
UEL204D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
20
寸法d(mm)
20
寸法S(mm)
17.1
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
34.2
寸法C(mm)
17
寸法B1(mm)
43.7
寸法G(mm)
4.8
寸法ds(mm)
M6×0.75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方