NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452277
品番
UEL206D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,270
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
寸法d(mm)
30
寸法S(mm)
18.25
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
36.5
寸法C(mm)
19
寸法B1(mm)
48.4
寸法G(mm)
6
寸法ds(mm)
M8×1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方