NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UEL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452313
品番
UEL211D1
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
55
寸法d(mm)
55
寸法S(mm)
27.75
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
55.5
寸法C(mm)
2
寸法B1(mm)
71.4
寸法G(mm)
8
寸法ds(mm)
M10×1.25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方