NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UELF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452322
品番
UELF206D1
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
108
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
18.25
取付ボルト
M10
寸法J(mm)
83
寸法B1(mm)
48.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方