NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UELF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452338
品番
UELF208D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,370
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
40
寸法L(mm)
130
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
57
寸法S(mm)
21.4
取付ボルト
M14
寸法J(mm)
102
寸法B1(mm)
56.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方