NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UELF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452365
品番
UELFL204D1
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
20
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
113
寸法A(mm)
25.5
寸法F(mm)
34
寸法S(mm)
17.1
取付ボルト
M10
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方