NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73452505
品番
UK210D1/LP03
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
32
軸径(Φmm)
45
寸法C(mm)
24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方