NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット UKF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73452523
品番
UKF324
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
110
寸法L(mm)
370
寸法A(mm)
110
取付ボルト
M36
寸法N(mm)
41
寸法J(mm)
290
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方