ミニチュア玉軸受 BC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73453397 品番BC6-16AZZ/1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)16 幅B(mm)6 材質(本体)スチール シールド形状両側シールド形 軌道輪形状ミニチュア玉軸受

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
ポンプ修理に
建設業・工事業

オイルシールが高回転で焼けてしまいましたので多少の漏れは仕方ないとしてベアリング化の為に購入しました。このサイズは調べると余り使われない為か中々見つからずでしたがモノタロウさんが扱っていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする