ベアリー R-ARF

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73454255 品番 R-ARF2530
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径d(Φmm)25 外径D1(Φmm)31 長さL(mm)30 外径D2(Φmm)37 面取り寸法C(mm)0.8 寸法R(mm)0.2以下 寸法t(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73454133
2020-07-07
用途:
糸の通り道
堀越畳店 様

機械で 糸の通り道として 摩擦係数のちいさいものを探していました。これに限ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする