NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73456863
品番
NA2210XLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
90
幅(mm)
23
幅C(mm)
23
内径d1(Φmm)
50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方