NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NATR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73456888
品番
NATR12XCT
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シール
シール無
外径D(Φmm)
32
幅(mm)
15
幅C(mm)
15
内径d1(Φmm)
12
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方