NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
73456897
品番
NUTR202/3AS
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付き
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
19
内径d(Φmm)
15
幅C(mm)
18
グリース記号
3AS
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方