ローラーフォロアー NUTR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード73456924 品番NUTR206/3AS
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
シールシール付き 外径D(Φmm)62 幅B(mm)29 内径d(Φmm)30 幅C(mm)28 グリース記号3AS 形状円筒外輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする