ローラフォロアNUTR形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73456958 品番NUTR302X/3AS
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)42 幅(mm)19 シールシール無 幅C(mm)19 内径d1(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする