NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
73456967
品番
NUTR304/4M
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付き
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
20
幅C(mm)
24
形状
円筒外輪
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方