NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
73456985
品番
NUTR307/3AS
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付き
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
29
内径d(Φmm)
35
幅C(mm)
28
グリース記号
3AS
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方