NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラフォロアNUTR形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73456994
品番
NUTR309X/3AS
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
100
幅(mm)
32
シール
シール無
幅C(mm)
32
内径d1(Φmm)
45
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方