NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
50
注文コード
73457003
品番
NUTR310/3AS
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
32
内径d(Φmm)
50
幅C(mm)
30
グリース記号
3AS
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方