ローラフォロアNUTR形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73457012 品番NUTR310X/3AS
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径d・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)110 幅(mm)32 シールシール無 幅C(mm)32 内径d1(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする