NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー NUTW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457046
品番
NUTW204X/3AS
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
47
幅(mm)
29
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
20
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方