ローラーフォロアー NUTW

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73457064 品番NUTW208/3AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
シールシール無 外径D(Φmm)80 幅(mm)38 幅C(mm)38 内径d1(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする