NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー RNA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457073
品番
RNA22/8XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シール
シール付
外径D(Φmm)
24
幅(mm)
11.8
幅C(mm)
11.8
内径d1(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方