ローラーフォロアー RNA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73457107 品番 RNA2204LL/3AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
シールシール付 外径D(Φmm)47 幅(mm)17.8 幅C(mm)17.8 内径d1(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする