NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー RNA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457125
品番
RNA2206XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シール
シール付
外径D(Φmm)
62
幅(mm)
19.8
幅C(mm)
19.8
内径d1(Φmm)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方