NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
ローラーフォロアー RNA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457186
品番
RNAB209X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,440
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
85
幅(mm)
19.8
幅C(mm)
19.8
内径d1(Φmm)
55
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方