NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 UP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457204
品番
30205UP4
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
寸法C(mm)
13
寸法T(mm)
16.25
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方