NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
40
注文コード
73457292
品番
30226U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
40
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
43.75
軌道輪形状
円すいころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方