円すいころ軸受 U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)270 幅B(mm)45 注文コード73457317 品番30230U
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど32種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)270 幅B(mm)45 寸法C(mm)38 寸法T(mm)49 軌道輪形状円すいころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする