NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 UP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457353
品番
30307UP4
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
寸法C(mm)
18
寸法T(mm)
22.75
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方