NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 P6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73457396
品番
30315P6
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
37
寸法C(mm)
31
寸法T(mm)
40
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方