NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 UP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457405
品番
30317UP5
参考基準価格(税別)
¥90,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
41
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
44.5
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方