NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
65
注文コード
73457448
品番
30330U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥242,000
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
65
寸法C(mm)
55
寸法T(mm)
72
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73457448
30330U
12923149
30330UUTG
円すいころ軸受 U
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)