NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 XUP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73457484
品番
32005XUP4
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
15
寸法C(mm)
11.5
寸法T(mm)
15
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方